曜日別特売

Thunderbolt4ケーブル Passive 1m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03948371
品番
INZ003qc1MBK
参考基準価格(税別)¥4,036販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Thunderbolt4ケーブルで最大40Gbpsの帯域幅にアクセスできます。ケーブル1本で、超高速データ転送速度、高解像度ビデオ、最大100Wの電力供給を同時に実現します。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする