00362363 イス型リュック(撥水加工) 三和製作所 03949972

00362363 イス型リュック(撥水加工) 三和製作所 03949972
00362363 イス型リュック(撥水加工) 三和製作所 03949972
00362363 イス型リュック(撥水加工) 三和製作所 03949972

イス型リュック(撥水加工)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03949972
品番
00362363
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

災害時だけでなく、アウトドア等でも活躍する便利なリュックです。

質量(g)
1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×30×28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする