UG742 アディダス マストハブ バックパック adidas アディダス 03950629

UG742 アディダス マストハブ バックパック adidas アディダス 03950629
UG742 アディダス マストハブ バックパック adidas アディダス 03950629
UG742 アディダス マストハブ バックパック adidas アディダス 03950629
UG742 アディダス マストハブ バックパック adidas アディダス 03950629
UG742 アディダス マストハブ バックパック adidas アディダス 03950629
UG742 アディダス マストハブ バックパック adidas アディダス 03950629

アディダス マストハブ バックパック adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03950629
品番
UG742
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

マストハブ バックパックで実用的なスタイルを見つけよう。さまざまなアドベンチャーに対応するよう設計された、長旅の頼れる相棒。内側にはスリップインポケットとノートPC用コンパートメントを備え、必要なアイテムをすぐに取り出せるよう配慮されている。サイドのジップポケットは小物をすばやく取り出せる設計で、フロントのジップポケットには荷物を整理して収納できる。ジムでもオフィスでも、ライフスタイルを自然にサポートするバックパック。洗練されたデザインと実用的な機能で、毎日に欠かせない存在に。アディダスのバックパックは、ただのバックパックではない。品質と革新を象徴する存在。

仕様
サイドにジップポケット、フロントジップポケット、内側にスリップインポケット、内側にノートPC用ポケット
材質
ナイロン 100%
色
ブラック/ホワイト
サイズ
NS
容量(L)
28.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする