・粘度が低く、流動性(やわらかい)があるので作業性良好。・固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。・塗布後約30分で硬化し始め、約24時間でゴム状に硬化します。●内容量:10g●適用温度範囲:-60℃~250℃ ■適用箇所・クランクケース・ラジエーターポンプカバー・オイルフィルターカバー・ミッションケース※銅、銅合金への使用不可。※完全に硬化するまでは接着部をむやみに動かさないでください。※ガソリンに直接触れる場所には使用できません。
ヘッドカバーガスケット交換時に使用。問題ありません
バイクのクラッチレリーズのオイルシールの補強的に使いました。使わなくてもよかったのかもしれませんが、使うことによって安心感を得ることができると思います。使用感は特に悪くもなく、また使おうと思います。
エンジン周りに使用することが多いですが、通常使用で問題が起きたことはありません。
パーツ屋さんにも小さいサイズの販売はあまりありません。使わないと固まって捨てになるので非常にありがたいです。