メーカー名:ジータ
メーカー品番:F4596
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-18
スズキ[SUZUKI] RM250 06-08
スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-15
スズキ[SUZUKI] RM125 06-08
スズキ[SUZUKI] RMX450Z 10-17
タイプ:SX
色[カラー]:スタビライザー SX
サイズ:幅(W):96mm
材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理
内容量[数量]:1
ハンドル径:大径バー:28.6mm
備考:専用ボルト付属