トンボ工業
ロイヤル木柄ショベル #3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04098871
品番
サシコミガタ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃先が大きく沢山の土砂・砂利等をすくうのに最適です。
刃先が大きくすくうのに適したスコップです。
柄材は樫材を使用しています。
JIS規格品です。
用途
沢山の土砂・砂利等をすくう。
材質
ハンドル部・柄材:木柄、刃先:ショベル鋼板
全長(mm)
1080
質量(kg)
2.37
品番
RS3
刃先
焼入,焼戻処理
刃先(mm)
290
刃先長(mm)
395
注意
※テコ代わりに使用しないでください。