搭載ショベル・V (収納袋付)

搭載ショベル・V (収納袋付) - コンパル

使わないときは、場所を取らずにナイロン袋に収納できます。
組立・分解も簡単。トランクや車内にスッキリ保管できます。

用途
車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。
トラスコ品番
138-3738
材質
・皿:ポリエチレン、・先金:ステンレス鋼、・ハンドル:鉄、・収納袋:ナイロン
幅W×全長(mm)
使用時:約245×約945
内容量
1箱(20本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06780422029291
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする