CW-8926 保温・保冷機能付き防水2wayバッグ 14L COVER WORK(カバーワーク) 04100587

CW-8926 保温・保冷機能付き防水2wayバッグ 14L COVER WORK(カバーワーク) 04100587
CW-8926 保温・保冷機能付き防水2wayバッグ 14L COVER WORK(カバーワーク) 04100587
CW-8926 保温・保冷機能付き防水2wayバッグ 14L COVER WORK(カバーワーク) 04100587
CW-8926 保温・保冷機能付き防水2wayバッグ 14L COVER WORK(カバーワーク) 04100587
CW-8926 保温・保冷機能付き防水2wayバッグ 14L COVER WORK(カバーワーク) 04100587
CW-8926 保温・保冷機能付き防水2wayバッグ 14L COVER WORK(カバーワーク) 04100587
CW-8926 保温・保冷機能付き防水2wayバッグ 14L COVER WORK(カバーワーク) 04100587

保温・保冷機能付き防水2wayバッグ 14L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04100587
品番
CW-8926
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

トートとリュックの2way仕様、保温・保冷機能がついたバッグ。
バッグ内側が防水になっており、500mlペットボトルが6本入る大容量。
型くずれしない丈夫な作りになっており、安心して物を持ち運べる。

寸法(mm)
325×210×400
素材
ポリエチレン・PVC・ポリエステル・ポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする