- 用途
- アプリケーション例
統一信号出力変換用
長距離入力配線用
本質安全バリアとの組合わせ - 消費電力(W)
- 100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
- 供給電源
- 100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
- 入力レンジ
- 入力レンジ:-10~+100℃
- 第1出力信号
- 1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
- 第2出力信号
- 1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
- 仕様
- 入力信号(3線式測温抵抗体):Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:-10~+100℃
- その他
- CE、UKCA、UL適合なし
- 取付
- 壁またはDINレール取付
- 質量(g)
- 200
- 使用温度範囲
- -5~+55℃
- 耐電圧
- 入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
- 精度
- ±0.2%
- 接続方式
- M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 幅29.5×奥行124×高さ88.5
- 使用湿度範囲
- 30~90%RH(結露しないこと)
- 温度係数
- ±0.015%/℃
- 電源電圧変動
- ±0.1%/許容電圧範囲
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上/500V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応