東芝ライテック
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04266442
品番
LEDD87150L(W)-LS1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
質量(kg)
0.2
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
4.4(100V)
相関色温度(K)
2700
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP43
幅(Φmm)
(器具)110
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.2(100V)
入力電流(mA)
75(100V)
光束(Lm)
(器具)560
埋め込み寸法(mm)
Φ100
光色
電球色
調光方式
調光不可