曜日別特売
LIN200 LIN’S&AIRTEX エアブラシ LIN200 エアテックス 04280557

LIN’S&AIRTEX エアブラシ LIN200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
04280557
品番
LIN200
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

台湾のエアブラシメーカーLIN’S×AIRTEXコラボ商品
標準口径0.3mmのダブルアクションエアブラシ
メンテナンス性が高くさまざまな用途で活躍します

用途
プラモデル・模型塗装・フィギュア製作・ネイルアート・DIY
付属品
ノズルスタンドレンチ・クイックプラグ
仕様
ダブルアクション
口径(mm)
0.3
容量(cc)
9
ホース接続口
S(1/8)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする