エアテックス
LIN’S&AIRTEX エアブラシ LIN124
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
04280566
品番
LIN124
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
台湾のエアブラシメーカーLIN’S×AIRTEXコラボ商品
オーソドックスな設計のダブルアクションエアブラシ
細部にこだわり使いやすく、洗いやすい設計となっています。
用途
プラモデル・模型塗装・フィギュア製作・ネイルアート・DIY
付属品
ノズルスタンドレンチ・クイックプラグ
仕様
ダブルアクション
口径(mm)
0.3
容量(cc)
9
ホース接続口
S(1/8)