曜日別特売
ASR-018W コンプレッサー レギュラーセット APC018 エアテックス 04280582

コンプレッサー レギュラーセット APC018

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1セット注文コード04280582品番ASR-018W
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

高い圧力をもち、大口径のエアブラシでも快適に吹き付けることが出来る本格派のコンプレッサーがセット商品になって登場
初めての方におすすめ!コンプレッサーとエアブラシに便利グッズもセットになっているのでお得に始められます。

用途
プラモデル・模型塗装・フィギュア製作・ネイルアート・DIY
色
ホワイト
仕様
オートスイッチ機能付
セット内容
コンプレッサーAPC018、エアブラシM&S+(0.3mm口径/カップ容量7cc/エアレバ仕様)、ケトル2、ミニドレンフォルター
消費電力(W)
115
使用電圧(V)
家庭用単相100(50/60HZ)共通
本体質量(kg)
5.4
最高圧力(MPa)
0.38
本体サイズ(mm)
260×140×240
空気吐出量(L/min)
20(50HZ) 21(60HZ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動音(dB)
約55※参考値
ホース接続口
S(1/8)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする