曜日別特売
LIN117-03 LIN’S&AIRTEX エアブラシ LIN117 エアテックス 04280609

※グリップ装着イメージ

LIN117-03 LIN’S&AIRTEX エアブラシ LIN117 エアテックス 04280609
LIN117-03 LIN’S&AIRTEX エアブラシ LIN117 エアテックス 04280609
LIN117-03 LIN’S&AIRTEX エアブラシ LIN117 エアテックス 04280609
LIN117-03 LIN’S&AIRTEX エアブラシ LIN117 エアテックス 04280609

LIN’S&AIRTEX エアブラシ LIN117

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は口径が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1丁
口径(mm)
0.3
注文コード
04280609
品番
LIN117-03
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

台湾のエアブラシメーカーLIN’S×AIRTEXコラボ商品
広い面を効率よく塗装できる平吹きと丸吹きのエアキャップとグリップを標準装備し、用途に応じて簡単に切替えが可能です。

用途
プラモデル・模型塗装・フィギュア製作・ネイルアート・DIY
口径(mm)
0.3
付属品
エアキャップ(丸型)・クイックプラグ・クイックコネクタプラグ・ノズルレンチ・エアブラシ潤滑油・専用グリップ
仕様
トリガーアクション
容量(cc)
15
ホース接続口
S(1/8)
注意
※別売にて125ccのカップがあります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする