- 用途
- プラモデル・模型塗装・フィギュア製作・ネイルアート・DIY
- 色
- ブラック
- 仕様
- オートスイッチ機能付
- セット内容
- コンプレッサーAPC018、エアブラシM&S+(0.3mm口径/カップ容量7cc/エアレバ仕様)、ケトル2、ミニドレンフォルター
- 消費電力(W)
- 115
- 使用電圧(V)
- 家庭用単相100(50/60HZ)共通
- 本体質量(kg)
- 5.4
- 最高圧力(MPa)
- 0.38
- 本体サイズ(mm)
- 260×140×240
- 空気吐出量(L/min)
- 20(50HZ) 21(60HZ)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 作動音(dB)
- 約55※参考値
- ホース接続口
- S(1/8)