曜日別特売
MS-CC エアブラシ AIRTEX Lite エアテックス 04280636

エアブラシ AIRTEX Lite

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
04280636
品番
MS-CC
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

大容量カップ20cc/40ccが付属しており、一度に多くの吹き付けができるエアブラシ
樹脂カップのため軽く、長時間の作業にも負担が軽減されています

用途
プラモデル・模型塗装・フィギュア製作・ネイルアート・DIY
付属品
20cc/40cc絵具カップ(プラスチック製)・ノズルレンチ
仕様
ダブルアクション
口径(mm)
0.3
容量(cc)
20/40
ホース接続口
S(1/8)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする