エアテックス
ARIA オールインワンセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04280652
品番
APC031-MS
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コンパクトサイズで静音、場所を問わず使いやすいコンプレッサー
音が静かなので夜間でもエアブラシ塗装が楽しめます
エアブラシ(M&S+)と便利グッズがセットになってすぐに始められます
用途
プラモデル・模型塗装・フィギュア製作・ネイルアート・DIY
セット内容
コンプレッサーARIA (最高圧力0.15Mpa/空気吐出量4L/min)、エアブラシM&S+(0.3mm口径/カップ容量7cc/エアレバ仕様)、ソフトエアホース(SHS010)、ケトル2、アダプタ
消費電力(W)
7.2
本体質量(g)
190
使用電圧(V)
12(DC)
最高圧力(MPa)
0.15
本体サイズ(mm)
110×55×55
空気吐出量(L/min)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動音(dB)
約42※参考値
ホース接続口
S(1/8)