曜日別特売
LINH02 LIN’S&AIRTEX エアブラシ LINH02 エアテックス 04280661

LIN’S&AIRTEX エアブラシ LINH02

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
04280661
品番
LINH02
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

台湾のエアブラシメーカーLIN’S×AIRTEXコラボ商品
精度にこだわった0.2mm口径のエアブラシ
精密なノズルヘッドにより整流性を高めた吹き付けが行えます

用途
プラモデル・模型塗装・フィギュア製作・ネイルアート・DIY
付属品
クイックプラグ
仕様
ダブルアクション
口径(mm)
0.2
容量(cc)
3
ホース接続口
S(1/8)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする