日東
平台車 NEXS AIR ネクスシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04283698
品番
NTNXA-E38(GY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
圧倒的最軽量、自重0.68kg!!コンパクトで安定した積み重ねが可能。
350ml24本入飲料のダンボールサイズにピッタリなので、店舗什器に最適です。
軽量設計なので、楽に移動できます。
用途
段ボールなどの運搬、保管などに。会社 オフィス 店舗 事務所 書類 荷物 運ぶ 什器 備品 軽量 軽い 台車 ネクス ネクスシリーズ
色
グレー
形状
自在
質量(kg)
0.68
車輪径(Φmm)
38
材質(車輪)
エラストマー
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×27.5×6.2
キャスター数
4