曜日別特売
NTNXA-E38(WH) 平台車 NEXS AIR ネクスシリーズ 日東 04283707

NTNXA-E38(WH) 平台車 NEXS AIR ネクスシリーズ 日東 04283707
NTNXA-E38(WH) 平台車 NEXS AIR ネクスシリーズ 日東 04283707
NTNXA-E38(WH) 平台車 NEXS AIR ネクスシリーズ 日東 04283707
NTNXA-E38(WH) 平台車 NEXS AIR ネクスシリーズ 日東 04283707
NTNXA-E38(WH) 平台車 NEXS AIR ネクスシリーズ 日東 04283707
NTNXA-E38(WH) 平台車 NEXS AIR ネクスシリーズ 日東 04283707
NTNXA-E38(WH) 平台車 NEXS AIR ネクスシリーズ 日東 04283707

平台車 NEXS AIR ネクスシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード04283707品番NTNXA-E38(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

圧倒的最軽量、自重0.68kg!!コンパクトで安定した積み重ねが可能。
350ml24本入飲料のダンボールサイズにピッタリなので、店舗什器に最適です。
軽量設計なので、楽に移動できます。

用途
段ボールなどの運搬、保管などに。会社 オフィス 店舗 事務所 書類 荷物 運ぶ 什器 備品 軽量 軽い 台車 ネクス ネクスシリーズ
色
ホワイト
形状
自在
質量(kg)
0.68
車輪径(Φmm)
38
材質(車輪)
エラストマー
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×27.5×6.2
キャスター数
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする