曜日別特売
NTNXP-N65(WH) 平台車 NEXS PRO ネクスシリーズ 日東 04283732

NTNXP-N65(WH) 平台車 NEXS PRO ネクスシリーズ 日東 04283732
NTNXP-N65(WH) 平台車 NEXS PRO ネクスシリーズ 日東 04283732
NTNXP-N65(WH) 平台車 NEXS PRO ネクスシリーズ 日東 04283732
NTNXP-N65(WH) 平台車 NEXS PRO ネクスシリーズ 日東 04283732
NTNXP-N65(WH) 平台車 NEXS PRO ネクスシリーズ 日東 04283732
NTNXP-N65(WH) 平台車 NEXS PRO ネクスシリーズ 日東 04283732
NTNXP-N65(WH) 平台車 NEXS PRO ネクスシリーズ 日東 04283732

平台車 NEXS PRO ネクスシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード04283732品番NTNXP-N65(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

荷台中央に5つ目のキャスターを配置。台車のたわみを防ぎ、初動もスムーズです。
樹脂板に設けられた溝が車輪をピタッと止めるので、安定した積み重ねが可能。
コンパクトで持ち上げやすい直上スタッキングを可能にしました。滑り止めゴムが付いているので、荷崩れが起きにくくなります。

用途
段ボールなどの運搬、保管などに。会社 オフィス 店舗 事務所 書類 荷物 運ぶ 什器 備品 台車 ネクス ネクスシリーズ
色
ホワイト
形状
自在
質量(kg)
2.9
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン
耐荷重(kg)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×40×11.5
キャスター数
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする