レコフレーム(ユキ技研)
アンカーセット40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
R側×1set
注文コード
04348342
品番
AS40B-M12R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
キャスターとアジャスターを組付け済みのセット品で、フレーム取付用ボルト・ナットが付属。安定設置と縦通し接続部の滑り止め補強が可能です。
用途
設備・架台・筐体などの移動および固定用
付属品
P2CSボルト(M6X12 SUS)×4、Fナット40ロング(NFM6-P75)×2
セット内容
R側×1set
質量(kg)
1.2
適合
レコフレーム40シリーズ用
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
許容荷重
180kgf
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
M12
注意
※プレートには左右(L/R)があります。