曜日別特売
AS40B-M12L アンカーセット40 レコフレーム(ユキ技研) 04348378

AS40B-M12L アンカーセット40 レコフレーム(ユキ技研) 04348378
AS40B-M12L アンカーセット40 レコフレーム(ユキ技研) 04348378
AS40B-M12L アンカーセット40 レコフレーム(ユキ技研) 04348378
AS40B-M12L アンカーセット40 レコフレーム(ユキ技研) 04348378
AS40B-M12L アンカーセット40 レコフレーム(ユキ技研) 04348378
AS40B-M12L アンカーセット40 レコフレーム(ユキ技研) 04348378
AS40B-M12L アンカーセット40 レコフレーム(ユキ技研) 04348378

アンカーセット40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はセット内容など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
L側×1set
注文コード
04348378
品番
AS40B-M12L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

キャスターとアジャスターを組付け済みのセット品で、フレーム取付用ボルト・ナットが付属。安定設置と縦通し接続部の滑り止め補強が可能です。

用途
設備・架台・筐体などの移動および固定用
付属品
P2CSボルト(M6X12 SUS)×4、Fナット40ロング(NFM6-P75)×2
セット内容
L側×1set
質量(kg)
1.2
適合
レコフレーム40シリーズ用
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
許容荷重
180kgf
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
M12
注意
※プレートには左右(L/R)があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする