吸余水ホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04365876 品番 12x1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。

長さ(m)4 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)20 最高使用圧力-95kPa〜0.3MPa 最小曲げ半径(mm)165 参考質量(g/m)260 輸送物温度範囲(℃)0〜50 使用可能雰囲気温度(℃)-20〜60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:赤 外被構造筋入 補強層合成繊維 用途動噴用吸水管・余水管兼用 使用流体 特性軽量、屈曲性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする