BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ゴムホース
吸余水ホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全220種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04365998
品番
12x1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
長さ(m)
16
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
20
最高使用圧力
-95kPa〜0.3MPa
最小曲げ半径(mm)
165
参考質量(g/m)
260
輸送物温度範囲(℃)
0〜50
使用可能雰囲気温度(℃)
-20〜60
材質
内管・外被:合成ゴム
色
外被:赤
外被構造
筋入
補強層
合成繊維
用途
動噴用吸水管・余水管兼用
使用流体
水
特性
軽量、屈曲性