BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ゴムホース
ウォーターホース
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04368150
品番
15x1B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
長さ(m)
10
内径(Φmm)
15.9
外径(Φmm)
23.9
最高使用圧力(MPa)
0.5
最小曲げ半径(mm)
175
参考質量(g/m)
330
輸送物温度範囲(℃)
0〜50
使用可能雰囲気温度(℃)
-20〜60
材質
内管・外被:合成ゴム
色
外被:黒
外被構造
筋入
補強層
合成繊維
用途
一般送水用
適合流体
水
特性
軽量、屈曲性