9x1BH 金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04368545

金型温調用温水ホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本内径(Φmm)9.3注文コード04368545品番9x1BH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。

用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用長さ(m)4内径(Φmm)9.3外径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)100参考質量(g/m)150輸送物温度範囲(℃)-30~120使用可能雰囲気温度(℃)-30~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体水、エチレングリコール特性軽量、屈曲性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする