金型温調用温水ホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)9.3 注文コード04368554 品番9x1BH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は内径など111種類から選べます 他の種類を見る

豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。

長さ(m)5 内径(Φmm)9.3 外径(Φmm)15.9 最高使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)100 参考質量(g/m)150 輸送物温度範囲(℃)-30〜120 使用可能雰囲気温度(℃)-30〜60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維 用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用 使用流体水、エチレングリコール 特性軽量、屈曲性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする