BRIDGESTONE(ブリヂストン)
金型温調用温水ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
内径(Φmm)
9.3
注文コード
04368850
品番
9x1BH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,776
販売価格(税別)
¥
40,705
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途
金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用
長さ(m)
34
内径(Φmm)
9.3
外径(Φmm)
15.9
最高使用圧力(MPa)
1
最小曲げ半径(mm)
100
参考質量(g/m)
150
輸送物温度範囲(℃)
-30~120
使用可能雰囲気温度(℃)
-30~60
材質
内管・外被:合成ゴム
色
外被:黒
外被構造
平滑
補強層
合成繊維
使用流体
水、エチレングリコール
特性
軽量、屈曲性