曜日別特売
SC-37P D-subコネクタ プラグ 共立電子産業 04390866

SC-37P D-subコネクタ プラグ 共立電子産業 04390866
SC-37P D-subコネクタ プラグ 共立電子産業 04390866
SC-37P D-subコネクタ プラグ 共立電子産業 04390866

D-subコネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(5個)ピン数(ピン)37注文コード04390866品番SC-37P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。

ピン数(ピン)37結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする