サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
測定温度範囲0〜500.0℃、表示:-10〜650.0℃
測定温度範囲(℃)0〜500.0
注文コード04397814
品番530-08(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
現場を選ばないスタンダードタイプの放射温度計です。
水洗いしても壊れない防水防塵構造(IP67取得)
高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造
音と光で知らせる上下限アラーム機能
99点データメモリ機能
消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂)
測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き
輻射熱に強いシリコンフィルタ採用