曜日別特売
101206040 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)R口径 高島計器 04426559

代表画像

101206040 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)R口径 高島計器 04426559
101206040 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)R口径 高島計器 04426559
101206040 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)R口径 高島計器 04426559
101206040 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)R口径 高島計器 04426559
101206040 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)R口径 高島計器 04426559

一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)R口径101206040

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
最小目盛(MPa)0.01
内容量1個注文コード04426559品番101206040
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
耐久性にも優れています。

用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
531-8281
呼称
ST AM R1/4 60×0.6MPa
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.6
材質
外枠素材SPC・Crメッキ
精度
±1.6%F.S.
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする