代表画像
高島計器
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)R口径
101204040
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
0.01
0.005
0.01
0.02
0.05
-0.002
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04427469
品番
101204040
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
耐久性にも優れています。
用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
531-8103
呼称
ST AM R1/4 60×0.4MPa
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
材質
外枠素材SPC・Crメッキ
精度
±1.6%F.S.
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60