代表画像
高島計器
一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径
102321640
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~16
0.0~1
0.0~2.5
0.0~16
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
0.5
0.02
0.05
0.5
-0.002
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04428641
品番
102321640
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
552-6595
呼称
ST BM G3/8 100×16MPa
最小目盛(MPa)
0.5
圧力レンジ(MPa)
0.0~16
材質
外枠材質:SPC・黒塗装
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316