曜日別特売

一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径

一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 - 高島計器一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 - 高島計器一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 - 高島計器一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 - 高島計器一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 - 高島計器一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 - 高島計器

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。

用途
蒸気に使用できます。
材質
外枠材質:SPC・黒塗装
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04428196102312540552-6597ST BM G3/8 100×2.5MPa0.050.0~2.5
¥5,200
¥3,998
¥4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
04428641102321640552-6595ST BM G3/8 100×16MPa0.50.0~16
¥6,800
¥5,398
¥5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
04429761102390140552-6585ST BM G3/8 100×-0.1MPa-0.0020.0~-0.1
¥5,400
¥4,298
¥4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
04430716102311040552-6599ST BM G3/8 100×1MPa0.020.0~1
¥5,200
¥3,998
¥4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする