曜日別特売
PC A G1/4 50X1.6MPa プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) G1/4 高島計器 04429727

代表画像

PC A G1/4 50X1.6MPa プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) G1/4 高島計器 04429727
PC A G1/4 50X1.6MPa プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) G1/4 高島計器 04429727

プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) G1/4PC A G1/4 50X1.6MPa

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
最小目盛(MPa)0.05
内容量1個注文コード04429727品番PC A G1/4 50X1.6MPa
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。

トラスコ品番
688-4671
呼称
PC A G1/4 50X1.6MPa
最小目盛(MPa)
0.05
圧力レンジ(MPa)
0.0~1.6
材質
外枠素材:ABS樹脂・黒色
形状
A型
接続口径
G1/4
精度
±2.5%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
外径(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする