代表画像
高島計器
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) G1/4
PC A G1/4 50X10MPa
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~10
0.0~0.1
0.0~1
0.0~1.6
0.0~6
0.0~10
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
0.2
0.005
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
-0.005
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04430007
品番
PC A G1/4 50X10MPa
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
トラスコ品番
688-4697
呼称
PC A G1/4 50X10MPa
最小目盛(MPa)
0.2
圧力レンジ(MPa)
0.0~10
材質
外枠素材:ABS樹脂・黒色
形状
A型
接続口径
G1/4
精度
±2.5%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
外径(mm)
50