曜日別特売
102311040 一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04430716

代表画像

102311040 一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04430716
102311040 一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04430716
102311040 一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04430716
102311040 一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04430716
102311040 一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04430716
102311040 一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04430716

一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径102311040

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~1
最小目盛(MPa)0.02
内容量1個注文コード04430716品番102311040
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。

用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
552-6599
呼称
ST BM G3/8 100×1MPa
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0.0~1
材質
外枠材質:SPC・黒塗装
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする