曜日別特売
TA100N-AS01 内容器式ステンレス加圧容器 連成計付 TAシリーズ アズワン 04436657

TA100N-AS01 内容器式ステンレス加圧容器 連成計付 TAシリーズ アズワン 04436657
TA100N-AS01 内容器式ステンレス加圧容器 連成計付 TAシリーズ アズワン 04436657

内容器式ステンレス加圧容器 連成計付 TAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
容量(L)本体:2.5
内容量1式注文コード04436657品番TA100N-AS01
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れる事も可能です。
スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に適しています。
連成計を標準装備しています。

容量(L)
本体:2.5
寸法(Φ×mm)
110×285※本体は内容器除く
アズワン品番
4-7525-02
材質
ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、連成計接液部/SUS316
使用圧力(MPa)
0.49以下
ねじ穴
Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
連成計(MPa)
表示部Φ60、圧力範囲:-0.1~0.6
着脱方式
フェルールクランプ式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする