アズワン
ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
18
5
10
18
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
04436736
品番
TM18R-AS01
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
加圧時にフタを開ける事ができない安全構造です。
軽量ですので搬送用にも適しています。
質量(kg)
3.8
容量(L)
18
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
226×552
アズワン品番
4-7526-03
材質
本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM
最高使用圧力(MPa)
約0.49(5kgf/cm
3
)
供給口
エア供給口:Rc1/4
取出口
液体取出口:Rc1/4
レギュレータ
ダイヤフラム式、圧力調整範囲:0.02~0.7MPa、適合チューブ径:外径Φ6エアチューブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000