曜日別特売
TM21R-AS01 ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ アズワン 04437120

TM21R-AS01 ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ アズワン 04437120
TM21R-AS01 ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ アズワン 04437120
TM21R-AS01 ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ アズワン 04437120

ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(L)20
内容量1式注文コード04437120品番TM21R-AS01
参考基準価格(税別)¥88,500販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

加圧時にフタを開ける事ができない安全構造です。
軽量ですので搬送用にも適しています。

質量(kg)
4
容量(L)
20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
226×602
アズワン品番
4-7526-04
材質
本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM
最高使用圧力(MPa)
約0.49(5kgf/cm3)
供給口
エア供給口:Rc1/4
取出口
液体取出口:Rc1/4
レギュレータ
ダイヤフラム式、圧力調整範囲:0.02~0.7MPa、適合チューブ径:外径Φ6エアチューブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする