曜日別特売
TM5B-AS01 ボトムポート型ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ アズワン 04437330

TM5B-AS01 ボトムポート型ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ アズワン 04437330
TM5B-AS01 ボトムポート型ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ アズワン 04437330
TM5B-AS01 ボトムポート型ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ アズワン 04437330

ボトムポート型ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
容量(L)5
質量(kg)2.3
内容量1式注文コード04437330品番TM5B-AS01
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

軽量で、ハンドリングが容易なため、搬送用にも適しています。
加圧時にフタを開ける事ができない安全構造です。
ボトムポートにより中高粘度材料でも圧送可能です。
レギュレーターおよびリリーフバルブが標準装備されています。

質量(kg)
2.3
容量(L)
5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
226×290
アズワン品番
4-7527-01
仕様
5L ※ワンタッチレバーロック式
材質
本体/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム)、リリーフバルブ/パーフロOリング
使用圧力(MPa)
0.49以下
取出口
取り出し口・加圧ポート接続部:トップポート(上部)Rc(PT)1/4
レギュレータ
ダイヤフラム式、圧力調整範囲:0.02~0.7MPa、適合チューブ径:外径Φ6エアチューブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする