TM21B-AS01 ボトムポート型ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ アズワン 04437741

TM21B-AS01 ボトムポート型ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ アズワン 04437741
TM21B-AS01 ボトムポート型ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ アズワン 04437741
TM21B-AS01 ボトムポート型ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ アズワン 04437741

ボトムポート型ステンレス加圧容器 レギュレーター付 TMシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(L)20
質量(kg)3.9
内容量1式注文コード04437741品番TM21B-AS01
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

軽量で、ハンドリングが容易なため、搬送用にも適しています。
加圧時にフタを開ける事ができない安全構造です。
ボトムポートにより中高粘度材料でも圧送可能です。
レギュレーターおよびリリーフバルブが標準装備されています。

質量(kg)
3.9
容量(L)
20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
226×678
アズワン品番
4-7527-03
仕様
20L ※ワンタッチレバーロック式
材質
本体/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム)、リリーフバルブ/パーフロOリング
使用圧力(MPa)
0.49以下
取出口
取り出し口・加圧ポート接続部:トップポート(上部)Rc(PT)1/4
レギュレータ
ダイヤフラム式、圧力調整範囲:0.02~0.7MPa、適合チューブ径:外径Φ6エアチューブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする