アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200/200 出力(kW)0.015 注文コード04479432 品番A7HM15C
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,340
販売価格(税別)
9,400
この商品は電圧・出力など36種類から選べます 他の種類を見る

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

出力(kW)0.015 電圧(V)200/200 電源単相 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50/60 定格電流(A)0.20/0.19 回転速度(min-1[r.p.m])90-1400/90-1700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04479457
2026-02-01
用途:
珈琲焙煎機
合同会社ツリーフィールド 様 (卸売・小売業)

珈琲焙煎機の煎っ太郎を改造するのに購入、想定した範囲のスピードコントロールができました。

対象商品:
04479694
2015-06-20
用途:
業務用厨房機器

こちらでしか扱っておらず、仕事で今回2回目です、助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする