※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1台
電圧(V)200/200
出力(kW)0.04
注文コード04479703
品番A9U40C
参考基準価格(税別)¥13,850
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。