画像準備中

アステロ インダクションモーター

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.006 電圧(V)200/200/220 電源単相 注文コード04479746 品番A6M06CD
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥7,590
販売価格(税別)
6,900
この商品は出力・電圧・電源など160種類から選べます 他の種類を見る

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

出力(kW)0.006 電圧(V)200/200/220 電源単相 軸の形状丸軸 ブレーキなし 質量(kg)0.7 タイプ丸軸・リード線 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50/60/60 コンデンサ容量(μF)0.7 角寸法□60mm 定格電流(A)0.10/0.10/0.10 モーター極数(P)4 回転速度(min-1[r.p.m])1200/1500/1550 始動方式コンデンサ運転

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
他社メーカーの代替え
農・林・水産業

販売中止になったメーカー商品と取付ピッチなどが一緒のものを探していてたので見つかってよかった

対象商品:
05740752
2023-06-16
用途:
焙煎機
有限会社オネスティ 様 (飲食業)

以前も購入させていただきましたが、いつも通り良い商品です。

対象商品:
05740734
2014-04-21
用途:
ソフトクリーム撹拌用モーター

機械メーカーに問い合わせたところ高かった為もしやと思い探したところビンゴ。
安くて大変助かりました。全く違和感なく使っています。

対象商品:
05740716
2013-07-16
用途:
吸殻回収のチェーン駆動に使用しております。

交換作業の手間が、比較的簡単におこなえる。
モーターの焼き付きにて駆動不可になってしまうので、耐久性の向上がもっと欲しいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに要望をあげさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする