曜日別特売
TEHT-36-2S【ワケあり】 ステンレス偏心投入ホッパー 2S TEHTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 04518950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEHT-36-2S【ワケあり】 ステンレス偏心投入ホッパー 2S TEHTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 04518950
TEHT-36-2S【ワケあり】 ステンレス偏心投入ホッパー 2S TEHTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 04518950
TEHT-36-2S【ワケあり】 ステンレス偏心投入ホッパー 2S TEHTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 04518950
TEHT-36-2S【ワケあり】 ステンレス偏心投入ホッパー 2S TEHTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 04518950
TEHT-36-2S【ワケあり】 ステンレス偏心投入ホッパー 2S TEHTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 04518950

ステンレス偏心投入ホッパー 2S TEHTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
10
注文コード
04518950
品番
TEHT-36-2S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥80,400販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)アウトレット
¥79,980¥64,980

材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(L)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ360×H333×t1.2
サイズ
【ヘルール】2S
アズワン品番
62-8609-68

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする