Minimo
ソリッドダイヤモンド砥石 円筒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
4
4
8
10
粒度
#120
#120
#220
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04557581
品番
AD4171
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。
優れた切れ味で食いつき抜群です。
長寿命・抜群の安定性です。
ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。
トラスコ品番
702-4050
粒度
#120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
100000
刃径(Φmm)
4
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
全長(mm)
42
刃長(mm)
12
首下長(mm)
30