Minimo
ソリッドダイヤモンド砥石 三角
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
1パック
¥5,598
1本
刃径(Φmm)
13
6
13
粒度
#220
#120
#220
刃長(mm)
16
11
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
04557617
品番
AD4185
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。
優れた切れ味で食いつき抜群です。
長寿命・抜群の安定性です。
ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。
トラスコ品番
704-6853
粒度
#220
全長(mm)
46
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
刃長(mm)
16
軸径(Φmm)
3
形状
三角
先端角(°)
40
刃径(Φmm)
13
首下長(mm)
30