曜日別特売
AD4176 ソリッドダイヤモンド砥石 三角 Minimo 04558010

 

AD4176 ソリッドダイヤモンド砥石 三角 Minimo 04558010
AD4176 ソリッドダイヤモンド砥石 三角 Minimo 04558010
AD4176 ソリッドダイヤモンド砥石 三角 Minimo 04558010
AD4176 ソリッドダイヤモンド砥石 三角 Minimo 04558010

ソリッドダイヤモンド砥石 三角

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)6
粒度#120
刃長(mm)11
内容量1本注文コード04558010品番AD4176
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。
優れた切れ味で食いつき抜群です。
長寿命・抜群の安定性です。
ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。

トラスコ品番
702-4043
粒度
#120
全長(mm)
41
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
60000
刃長(mm)
11
軸径(Φmm)
3
形状
三角
先端角(°)
20
刃径(Φmm)
6
首下長(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする